TEAFLEX - TEAM8BSMEMC23P21 RAC.NERO EMC IP68 SM23 PG21 - M8BSMEMC23P21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343142947
Artikelnummer
TEAM8BSMEMC23P21
Herstellernummer
M8BSMEMC23P21
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
11 mm
Gesamtlänge:
84.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


