TEAFLEX - TEAM8BSM48P48 RACC.NERO IP68 SM48 PG48 - M8BSM48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
10 ST
EAN
8030343120112
Artikelnummer
TEAM8BSM48P48
Herstellernummer
M8BSM48P48
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindewerkstoff:
Messing
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


