TEAFLEX - TEAM8BSM29P29 RACC.NERO IP68 SM29 PG29 - M8BSM29P29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343120594
Artikelnummer
TEAM8BSM29P29
Herstellernummer
M8BSM29P29
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
ja
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


