Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSM12P11 RACC.NERO IP68 SM12 PG11 - M8BSM12P11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAM8BSM12P11 RACC.NERO IP68 SM12 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343123212

Artikelnummer

TEAM8BSM12P11

Herstellernummer

M8BSM12P11

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Gewindewerkstoff:

Messing

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi della serie SM con filetto in metallo girevole facilitano in modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionali delle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessioni sottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.