Startseite

TEAFLEX - TEAM8BSFEMC12U09 RAC.NERO EMC IP68 SF12U 3/4 - M8BSFEMC12U09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP69

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343162624

Artikelnummer

TEAM8BSFEMC12U09

Herstellernummer

M8BSFEMC12U09

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP69

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto PG ed ISO Metrico in metallo. Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.