TEAFLEX - TEAM8BSF10P09 FEMM.IP68 SF10 METALLO PG09 - M8BSF10P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
1 ST
EAN
8030343124011
Artikelnummer
TEAM8BSF10P09
Herstellernummer
M8BSF10P09
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindewerkstoff:
Messing
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


