TEAFLEX - TEAHTC17O TUBO ALTA TEMP. 17 ARANCIONE - HTC17O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe - orange
Nenndurchmesser - 17 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 21.2 mm
Packung
50 M
EAN
8030343129078
Artikelnummer
TEAHTC17O
Herstellernummer
HTC17O
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
orange
Nenndurchmesser:
17 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
15.3 mm
Einsatztemperatur:
-40...150 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja


