TEAFLEX - TEAGPR29M12053 GOM.PRES.MULT.12 X 5,3 PG29 - GPR29M12053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 5.3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 29
Anzahl der Durchführungen - 12
Packung
15 ST
EAN
8030343049239
Artikelnummer
TEAGPR29M12053
Herstellernummer
GPR29M12053
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
5.3 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
12
Questi pressacavi permettono l'installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini di serraggio con la "S" finale non sono passanti.


