Startseite

TEAFLEX - TEAGPR21M0209 GOM.PRES.MULT. 2 X 9 PG21 - GPR21M0209

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGPR21M0209 GOM.PRES.MULT. 2 X 9 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Anzahl der Durchführungen - 2

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343048775

Artikelnummer

TEAGPR21M0209

Herstellernummer

GPR21M0209

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Gummi

Anzahl der Durchführungen:

2

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Questi pressacavi permettono l'installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini di serraggio con la "S"finale non sono passanti.