Startseite

TEAFLEX - TEAGPR13M0202 GOM.PRES.MULT. 2 x 2 PG13,5 - GPR13M0202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Mehrfach-Dichteinsatz - ja

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343163652

Artikelnummer

TEAGPR13M0202

Herstellernummer

GPR13M0202

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.