Startseite

TEAFLEX - TEAGPR11M09015 GOM.PRES.MULT. 9 x 1,5 PG11 - GPR11M09015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Mehrfach-Dichteinsatz - ja

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343048072

Artikelnummer

TEAGPR11M09015

Herstellernummer

GPR11M09015

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Gommino multiforo per Pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.