Startseite

TEAFLEX - TEAGPR11M02023 GOM.PRES.MULT. 2 x 2,3 PG11 - GPR11M02023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - blau

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Mehrfach-Dichteinsatz - ja

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343047952

Artikelnummer

TEAGPR11M02023

Herstellernummer

GPR11M02023

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

blau

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Gommino multiforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.