Startseite

TEAFLEX - TEAGPR01616K GOMM.PRES.GPR 11,5-15,5 PG16 - GPR01616K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)

  • Ausführung - gerade

  • Einsatztemperatur - -40...100 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343160156

Artikelnummer

TEAGPR01616K

Herstellernummer

GPR01616K

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Gommino monoforo per pressacavo in TPE elastomero compatibile con tutti i pressacavi.