Startseite

TEAFLEX - TEAGPR01313 GOMM.PRES.GPR 9 -13 PG13,5 - GPR01313

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGPR01313 GOMM.PRES.GPR  9  -13   PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 9 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343047624

Artikelnummer

TEAGPR01313

Herstellernummer

GPR01313

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

9 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

PRESSACAVI IN POLIAMMIDE - FILETTATURA PG. Grado di protezione IP 67 - Temperatura d’esercizio: -20°C +100°C.