TEAFLEX - TEAGPR00909 GOMM.PRES.GPR 6,5- 9,5 PG09 - GPR00909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 6.5 mm
Innendurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG - 9
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8030343047532
Artikelnummer
TEAGPR00909
Herstellernummer
GPR00909
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
6.5 mm
Innendurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Anzahl der Durchführungen:
1
Pressacavi in Ottone nichelato con Gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questi pressacavi, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.


