TEAFLEX - TEAGLMN50M63 RACCORDO GLM50 M63X1,5 NERO - GLMN50M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343099050
Artikelnummer
TEAGLMN50M63
Herstellernummer
GLMN50M63
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Farbe:
schwarz


