TEAFLEX - TEAGLMN4036 RACCORDO GLM40 PG36 NERO - GLMN4036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
15 ST
EAN
8030343045552
Artikelnummer
TEAGLMN4036
Herstellernummer
GLMN4036
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
19 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Gesamtlänge:
76.5 mm
Farbe:
schwarz


