TEAFLEX - TEAGLMN35 RACCORDO GLM35 1 1/4 NERO - GLMN35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8030343045521
Artikelnummer
TEAGLMN35
Herstellernummer
GLMN35
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
17.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
43 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Farbe:
schwarz


