TEAFLEX - TEAGLMN2829 RACCORDO GLM28 PG29 NERO - GLMN2829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8030343045484
Artikelnummer
TEAGLMN2829
Herstellernummer
GLMN2829
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gesamtlänge:
66.5 mm
Farbe:
schwarz


