TEAFLEX - TEAGLMN14 RACCORDO GLM14 1/2 NERO - GLMN14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343045309
Artikelnummer
TEAGLMN14
Herstellernummer
GLMN14
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
14 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Farbe:
schwarz


