TEAFLEX - TEAGLMN10 RACCORDO GLM10 1/4 NERO - GLMN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343045170
Artikelnummer
TEAGLMN10
Herstellernummer
GLMN10
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
schwarz


