TEAFLEX - TEAGLMG32M40 RACCORDO GLM32 M40X1,5 RAL7035 - GLMG32M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8030343045071
Artikelnummer
TEAGLMG32M40
Herstellernummer
GLMG32M40
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
18 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Farbe:
grau


