TEAFLEX - TEAGLMG2529 RACCORDO GLM25 PG29 RAL7035 - GLMG2529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
25 ST
EAN
8030343045033
Artikelnummer
TEAGLMG2529
Herstellernummer
GLMG2529
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gesamtlänge:
66.5 mm
Farbe:
grau


