TEAFLEX - TEAGLMG2021 RACCORDO GLM20 PG21 RAL7035 - GLMG2021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8030343044975
Artikelnummer
TEAGLMG2021
Herstellernummer
GLMG2021
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Farbe:
grau


