TEAFLEX - TEAGLMG1616 RACCORDO GLM16 PG16 RAL7035 - GLMG1616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8030343044944
Artikelnummer
TEAGLMG1616
Herstellernummer
GLMG1616
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
12.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Farbe:
grau


