TEAFLEX - TEAGLMG16 RACCORDO GLM16 1/2 RAL7035 - GLMG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343044913
Artikelnummer
TEAGLMG16
Herstellernummer
GLMG16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Farbe:
grau


