TEAFLEX - TEAGLMG12M16 RACCORDO GLM12 M16X1,5 RAL7035 - GLMG12M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8030343044845
Artikelnummer
TEAGLMG12M16
Herstellernummer
GLMG12M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau


