Startseite

TEAFLEX - TEAGLMG1009 RACCORDO GLM10 PG09 RAL7035 - GLMG1009

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGLMG1009 RACCORDO GLM10 PG09 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343044791

Artikelnummer

TEAGLMG1009

Herstellernummer

GLMG1009

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamtlänge:

46.5 mm

Farbe:

grau

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008