TEAFLEX - TEAGLMG1007 RACCORDO GLM10 PG07 RAL7035 - GLMG1007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343044784
Artikelnummer
TEAGLMG1007
Herstellernummer
GLMG1007
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau


