Startseite

TEAFLEX - TEAGLMG10 RACCORDO GLM10 1/4 RAL7035 - GLMG10

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGLMG10 RACCORDO GLM10 1/4 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343044746

Artikelnummer

TEAGLMG10

Herstellernummer

GLMG10

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamtlänge:

46.5 mm

Farbe:

grau

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008