TEAFLEX - TEAGLM12M16 RACCORDO GLM12 M16X1,5 RAL7001 - GLM12M16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343096257
Artikelnummer
TEAGLM12M16
Herstellernummer
GLM12M16
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja


