TEAFLEX - TEAGLM10M12 RACCORDO GLM10 M12X1,5 RAL7001 - GLM10M12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343096240
Artikelnummer
TEAGLM10M12
Herstellernummer
GLM10M12
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja