Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP58PG48 RACCORDO GFM 58 PG48 - GFMP58PG48

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP58PG48 RACCORDO    GFM   58    PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

  • Einteilig - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343042773

Artikelnummer

TEAGFMP58PG48

Herstellernummer

GFMP58PG48

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.