Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP36PG29 RACCORDO GFM 36 PG29 - GFMP36PG29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP36PG29 RACCORDO GFM 36 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343042735

Artikelnummer

TEAGFMP36PG29

Herstellernummer

GFMP36PG29

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.