Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP20PG21 RACCORDO GFM 20 PG21 - GFMP20PG21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP20PG21 RACCORDO    GFM   20    PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG21

  • Einteilig - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343042704

Artikelnummer

TEAGFMP20PG21

Herstellernummer

GFMP20PG21

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.