Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP10PG11 RACCORDO GFM 10 PG11 - GFMP10PG11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP10PG11 RACCORDO    GFM   10    PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Einteilig - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343042629

Artikelnummer

TEAGFMP10PG11

Herstellernummer

GFMP10PG11

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.