Startseite

TEAFLEX - TEAGFMP10PG07 RACCORDO GFM 10 PG07 - GFMP10PG07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMP10PG07 RACCORDO GFM 10 PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343042605

Artikelnummer

TEAGFMP10PG07

Herstellernummer

GFMP10PG07

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.