Startseite

TEAFLEX - TEAGFMG20A RACCORDO GFM 20.A 3/4 - GFMG20A

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMG20A RACCORDO    GFM   20.A    3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343042537

Artikelnummer

TEAGFMG20A

Herstellernummer

GFMG20A

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.