Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF47G08 RACCORDO GF-MF47 2 - GFMF47G08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF47G08 RACCORDO GF-MF47 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343132191

Artikelnummer

TEAGFMF47G08

Herstellernummer

GFMF47G08

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.