Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF27P29 RACCORDO GF-MF27 PG29 - GFMF27P29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF27P29 RACCORDO GF-MF27 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343128675

Artikelnummer

TEAGFMF27P29

Herstellernummer

GFMF27P29

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.