Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF12P11 RACCORDO GF-MF12 PG11 - GFMF12P11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF12P11 RACCORDO GF-MF12 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343128941

Artikelnummer

TEAGFMF12P11

Herstellernummer

GFMF12P11

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.