Startseite

TEAFLEX - TEAGFMF10M12 RACCORDO GF-MF10 ISO M12X1,5 - GFMF10M12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFMF10M12 RACCORDO GF-MF10 ISO M12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343128811

Artikelnummer

TEAGFMF10M12

Herstellernummer

GFMF10M12

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.