Startseite

TEAFLEX - TEAGFM20M20 RACCORDO GFM 20 M20X1,5 - GFM20M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGFM20M20 RACCORDO    GFM   20   M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343095267

Artikelnummer

TEAGFM20M20

Herstellernummer

GFM20M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.