TEAFLEX - TEAGBC17 FISSA GUAINA+CLIP GBC17 GRIGIO - GBC17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Packung
100 ST
EAN
8030343115545
Artikelnummer
TEAGBC17
Herstellernummer
GBC17
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Schraubloch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


