Startseite

TEAFLEX - TEAGAM25 GUARNIZIONE FIBRA GAM25 PG16 - GAM25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGAM25 GUARNIZIONE FIBRA GAM25 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Innendurchmesser - 22.7 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343042117

Artikelnummer

TEAGAM25

Herstellernummer

GAM25

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

28 mm

Innendurchmesser:

22.7 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.