Startseite

TEAFLEX - TEAGAM24 GUARN.FIBRA GAM24 PG13,5/ISO20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGAM24 GUARN.FIBRA GAM24 PG13,5/ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343042100

Artikelnummer

TEAGAM24

Herstellernummer

GAM24

Hersteller

TEA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.