TEAFLEX - TEAGAM11 GUARNIZIONE FIBRA GAM11 4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 125.5 mm
Innendurchmesser - 113.5 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 4
Packung
1 ST
EAN
8030343042063
Artikelnummer
TEAGAM11
Herstellernummer
GAM11
Hersteller
TEA
Außendurchmesser:
125.5 mm
Innendurchmesser:
113.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
4
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.