Startseite

TEAFLEX - TEAGAM10 GUARNIZIONE FIBRA GAM10 3 - GAM10

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGAM10 GUARNIZIONE FIBRA GAM10 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Außendurchmesser - 98 mm

  • Innendurchmesser - 88 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343042056

Artikelnummer

TEAGAM10

Herstellernummer

GAM10

Hersteller

TEA

Werkstoff:

sonstige

Außendurchmesser:

98 mm

Innendurchmesser:

88 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

3

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.