Startseite

TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36 - GAM07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGAM07 GUARN. FIBRA GAM07 1 1/2/PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 58 mm

  • Innendurchmesser - 48 mm

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 16

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343042025

Artikelnummer

TEAGAM07

Herstellernummer

GAM07

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

58 mm

Innendurchmesser:

48 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

16

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.