Startseite

TEAFLEX - TEAGAM06N GUARNIZIONE FIBRA GAM06N 1 1/4 - GAM06N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53 mm

  • Innendurchmesser - 42.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343138599

Artikelnummer

TEAGAM06N

Herstellernummer

GAM06N

Hersteller

TEA

Außendurchmesser:

53 mm

Innendurchmesser:

42.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

GAM-guarnizione di tenuta in fibra minerale garantisce un'elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d'esercizio: -45C + 150C.